Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.0034
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.0034
EAN/GTIN:
     7630049623590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsorganisation
Media Player
CRT
Ständer

Praktische Geräteablage zur Montage hinten am Monitor - für einen organisierten, aufgeräumten Arbeitsplatz!

  • Die ultimative Geräteablage für Monitorarm-Nutzer - perfekt z.B. für Online-Meetings und Live-Streaming
  • Kameras, Mikrofone, Spotlichter, Webcams können auf einer Ablagefläche befestigt werden, was den Kauf mehrerer Halterungen erspart!
  • Platzsparendes Design: Sie gewinnen zusätzliche Arbeitsfläche auf dem Schreibtisch
  • Vorwärts- oder Rückwärtsausrichtung: erhöhte Flexibilität bei der Montage von Geräten
  • Mehrere Ablageplätze für Kameras, Webcams, Mikrofone, Beleuchtung und mehr
  • Flexible Höhenanpassung: erfüllt die unterschiedlichen Präferenzen der Benutzer

Material: Stahl
Oberfläche: Pulverbeschichtung
Farbe: Mattes Schwarz
Abmessungen: 400 x 86 x 300 mm
VESA-kompatibel: 100 x 100
Belastbarkeit (Gesamt): < 3 kg

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Monitor/TV Zubehör
Produkttyp:
Geräteträger
Farbe:
schwarz
Maximale Tragkraft:
3 kg
Anzahl Monitore:
1
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Stahl
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
86 mm
Gewicht:
962.2 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Paketgewicht:
1.2 kg
Bruttogewicht:
1,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.03
Weitere Suchbegriffe: LCD, Ablage, Monitor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.