Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE PC-Halter dreh- und ausziehbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE PC-Halter dreh- und ausziehbar, schwarz
ROLINE PC-Halter dreh- und ausziehbar, schwarz
ROLINE PC-Halter dreh- und ausziehbar, schwarz
ROLINE PC-Halter dreh- und ausziehbar, schwarz
ROLINE PC-Halter dreh- und ausziehbar, schwarz
ROLINE PC-Halter dreh- und ausziehbar, schwarz
ROLINE PC-Halter dreh- und ausziehbar, schwarz
ROLINE PC-Halter dreh- und ausziehbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1129
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1129
EAN/GTIN:
     7611990149827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung

Stabiler PC Halter zur Untertischmontage für mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch

  • Platzsparender PC Halter, schafft mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Befestigung unter der Tischplatte, Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten
  • Höhe und Breite einstellbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Büromöbel
Produkttyp:
PC-Halterung
Farbe:
schwarz
Maximale Tragkraft:
30 kg
Anzahl Drehpunkte:
90° drehbar
Befestigung:
Untertischplatte, 150 mm ausziehbar
Armlänge maximal:
Höhe 390-540mm
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Breite 134-234 mm
Höhe:
540 mm
Breite:
339 mm
Tiefe:
134 mm
Gewicht:
5989.6 g
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Paketgewicht:
6.598 kg
Bruttogewicht:
6,598
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.14
Weitere Suchbegriffe: cpu halter roline, cpu halter, PC stands, Halter, Computer, PCHalter, PC-Halter, PC, Computerhalter, Tischhalterung, stands, CPU, Sockel, Untertischmontage, Büro, CS-11 schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1130
ab € 49,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.