Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Slim-PC-Halter ausziehbar, drehbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Slim-PC-Halter ausziehbar, drehbar, schwarz
ROLINE Slim-PC-Halter ausziehbar, drehbar, schwarz
ROLINE Slim-PC-Halter ausziehbar, drehbar, schwarz
ROLINE Slim-PC-Halter ausziehbar, drehbar, schwarz
ROLINE Slim-PC-Halter ausziehbar, drehbar, schwarz
ROLINE Slim-PC-Halter ausziehbar, drehbar, schwarz
ROLINE Slim-PC-Halter ausziehbar, drehbar, schwarz
ROLINE Slim-PC-Halter ausziehbar, drehbar, schwarz
ROLINE Slim-PC-Halter ausziehbar, drehbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1185
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1185
EAN/GTIN:
     7611990179596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung

Stabiler PC Halter zur Untertischmontage für mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch

  • Platzsparender PC Halter, schafft mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch
  • Stabile Stahlkonstruktion, drehbar bis 180°, ausziehbar bis 13cm
  • Befestigung unter der Tischplatte (mind. 15mm), Schrauben nicht im Lieferumfang
  • Tragkraft: 10 kg
  • Höhenverstellbar: 390-540mm
  • Breitenverstellbar: 70-134mm
  • Herausziehbar: Ja
  • Drehbar: 180°

ROLINE Slim-PC-Halterung Schwarz - platzsparende PC-Halterung für kleine Office Rechner zur Montage unter der Tischplatte

Mit der ROLINE Slim-PC Computerhalterung verschwindet der Rechner im Handumdrehen unter dem Schreibtisch. Die Halterung ist die perfekte Lösung für eine Arbeitsumgebung mit wenig Platz. Die Tragkraft beträgt bis zu 10 kg, die maximale Armbreite ist mit 13,4 cm für kleine, konsolenförmige PC-Gehäuse ausgelegt. Die Montage ist leicht zu bewerkstelligen und der Holder kann überall unter der Tischplatte angebracht werden, da die Löcher für die Schrauben sich nicht an der Seite, sondern oben auf der Halterung befinden. Die Schrauben sind im Lieferumfang nicht mit inbegriffen und müssen abhängig von der Stärke der Tischplatte selbst erworben werden.

Die solide Stahlkonstruktion des Halters trägt das Computer-Gehäuse sicher und die Schaumstoffpolster schützen das Gehäuse vor Kratzern und Vibrationen. Mittels des integrierten Handgriffes kann die Konstruktion mühelos unter dem Tisch um bis zu 180° gedreht werden. Die Bewegung des Computers wird nur durch die Länge der angeschlossenen Kabel limitiert.

Hinweis: Zur unterseitigen Befestigung der Halterung an der Tischplatte muss diese mind. 15 mm stark sein und aus Vollmaterial bestehen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Büromöbel
Produkttyp:
PC-Halter
Farbe:
schwarz
Maximale Tragkraft:
10 kg
Anzahl Drehpunkte:
1
Befestigung:
Untertischplatte
Armlänge maximal:
PC-Höhe max. 390-540mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
PC-Breite 70-134mm
Höhe:
540 mm
Breite:
339 mm
Tiefe:
139 mm
Gewicht:
6073 g
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Paketgewicht:
6.719 kg
Bruttogewicht:
6,719
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.14
Weitere Suchbegriffe: cpu halter, Tischhalterung, CPU, Archiv, Halter, Computer, Computerhalter, PCHalter, schwarz, Organisation, stands, Sockel, PC stands, Untertischmontage, PC, Büro, CPU-Halter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1131
ab € 43,91*
Ähnlich
ROLINE
17.03.1145
ab € 49,62*
Ähnlich
ROLINE
17.03.1156
ab € 40,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.