Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE PC-Ständer rollbar, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE PC-Ständer rollbar, beige
ROLINE PC-Ständer rollbar, beige
ROLINE PC-Ständer rollbar, beige
ROLINE PC-Ständer rollbar, beige
ROLINE PC-Ständer rollbar, beige
Artikel-Nr.:
     C3444-17.05.1516
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.05.1516
EAN/GTIN:
     7611990144365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung

Schafft mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch durch Untertisch-Aufstellung

  • Stabile Metallkonstruktion mit hoher Kippstabilität
  • Einstellbar von 140-250mm PC-Breite
  • Ausgekleidet mit Gummimatten gegen Verrutschen und Verkratzen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Büromöbel
Produkttyp:
PC-Halter
Farbe:
beige
Maximale Tragkraft:
50 kg
Befestigung:
Klemmung
Armlänge maximal:
PC Breite 140- 255 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
4 feststellbare Rollen
Gewicht:
2871.8 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
3.072 kg
Bruttogewicht:
3,072
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.13
Weitere Suchbegriffe: secomp pc halter, cpu halter, PCstands, Computer, PCHalter, PCStänder, rollbar, Computerhalter, CPUSockel, Tischhalterung, Sockel, Untertischmontage, CPUHalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.