Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Maus, optisch, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Maus, optisch, USB
ROLINE Maus, optisch, USB
ROLINE Maus, optisch, USB
ROLINE Maus, optisch, USB
Artikel-Nr.:
     C3444-18.01.1082
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     18.01.1082
EAN/GTIN:
     7611990199242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Ergonomische 5-Tastenmaus

  • Optische Maus mit 2 Tasten oben, 2 seitlichen Vor/Zurück-Tasten und Rollradtaste
  • 800/1200/1600 CPI (umschaltbar)
  • USB-Anschluss
  • Oberfläche: Rote Soft-Beschichtung
  • Geeignet für Rechts- und Linkshänder
  • Abmessungen: 95x65x36mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Mäuse/Presenter
Produkttyp:
Maus
Farbe:
schwarz / rot
Lieferumfang:
Maus
Kabellos:
nein
Scrollrad:
ja
Maus Technologie:
Optisch
Anschlüsse:
USB
Anzahl Tasten:
5
Bluetooth:
nein
Trackball:
nein
Laserpointer:
nein
MAC-kompatibel:
nein
Aufladestation:
nein
Abmessungen (HxBxT):
95x65x36mm
Höhe:
95 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
36 mm
Gewicht:
76.9 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.02
Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, cordless maus, optisch, 18.01.1081, Ergonomisch, 18011081
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
18.02.2006
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.