Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Allround-Cleaner - Multicleaner Schaumreiniger, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Allround-Cleaner - Multicleaner Schaumreiniger, 500 ml
ROLINE Allround-Cleaner - Multicleaner Schaumreiniger, 500 ml
ROLINE Allround-Cleaner - Multicleaner Schaumreiniger, 500 ml
ROLINE Allround-Cleaner - Multicleaner Schaumreiniger, 500 ml
ROLINE Allround-Cleaner - Multicleaner Schaumreiniger, 500 ml
ROLINE Allround-Cleaner - Multicleaner Schaumreiniger, 500 ml
ROLINE Allround-Cleaner - Multicleaner Schaumreiniger, 500 ml
ROLINE Allround-Cleaner - Multicleaner Schaumreiniger, 500 ml
ROLINE Allround-Cleaner - Multicleaner Schaumreiniger, 500 ml
Artikel-Nr.:
     C3444-19.03.3000
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.03.3000
EAN/GTIN:
     4028475100205
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger

Optimaler Allzweck Reiniger: Reinigungsschaum in Sprühdose zur Reinigung von Tastatur, Bildschirm und Computer. Auch im Haushalt und Freizeit vielseitig verwendbar.

  • Elektrisch nicht leitfähig
  • Läuft nicht
  • Wirkstoffe sind biologisch abbaubar
  • Kein ozonschädigendes Treibgas
  • Antistatisch

Gefahren- & Sicherheitshinweise: Signalwort Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Besondere Behandlung (siehe auf Kennzeichnungsetikett). Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Dieser Schaum stellt so ziemlich alles in den Schatten, was es an Reinigungsmitteln für Oberflächen auf dem Markt gibt. Überzeugen Sie sich selbst!

Anwendung: Dose einige Zeit schütteln, aufsprühen, aufschäumen lassen und mittels einem Küchentuch den Schaum vom Untergrund abwischen, fertig!

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Reinigungsprodukte
Produkttyp:
Universal-Reinigung
Farbe:
mehrfarbig
Lieferumfang:
Sprühflasche 500 ml
Inhalt:
0.5 l
Verpackungshöhe:
240 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.564 kg
Bruttogewicht:
0,564
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.13
Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, antistatik reiniger, Reinigungsmittel, Computer, Allzweck-Reiniger, Cleaning, Reinigung, Oberflächen, Reinigungsprodukte, Bildschirm, Multicleaner, Sprühdose, ROLINE, Tastatur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.