Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Desinfizierende Computer-Reinigungstücher, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Desinfizierende Computer-Reinigungstücher, 100 Stück
ROLINE Desinfizierende Computer-Reinigungstücher, 100 Stück
ROLINE Desinfizierende Computer-Reinigungstücher, 100 Stück
ROLINE Desinfizierende Computer-Reinigungstücher, 100 Stück
ROLINE Desinfizierende Computer-Reinigungstücher, 100 Stück
ROLINE Desinfizierende Computer-Reinigungstücher, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C3444-19.04.4185
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.04.4185
EAN/GTIN:
     7611990759453
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch

Feuchte desinfizierende Reinigungstücher für alle Kunststoff- und Metalloberflächen (Drucker, Tastatur, Bildschirm (nicht für TFT geeignet), CPU, Fax etc.). Schnelltrocknend, für streifenfreien Glanz.

Auch über Gegenstände am Arbeitsplatz wie zum Beispiel Telefonhörer, Tastatur oder Türklinken, die mit virushaltigem Sekret verschmutzt sind, können die Erreger auf die Hände und bei anschließendem Kontakt mit der eigenen Schleimhaut, beispielsweise von Mund und Nase, in den Körper gelangen.

  • Spenderdose mit 100 Reinigungstüchern
  • Zum Vernichten von Keimen und Viren an Ihrem Arbeitsplatz
  • Geeignet für Computergehäuse, Drucker, Tastatur, Bildschirm (nicht für TFT geeignet), Kopierer, Fax usw.
  • Einwirkzeit ca. eine Minute
  • Empfohlen wird eine wöchentliche Verwendung

Gefahrenhinweise: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter in eine geeignete Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.


Anwendung: Reinigungstuch entnehmen und damit Verschmutzungen von der zu säubernden Oberfläche entfernen. Ein Tuch reicht für eine Fläche von ca. 30 x 30cm.

"Schreibtische sind wie eine Bakterien-Cafeteria. Sie sind unser Frühstücksriegel, Mittagstisch und was sonst noch, da wir immer mehr Zeit im Büro verbringen."
Wenn jemand eine Grippe oder Erkältung hat und damit am Schreibtisch arbeitet, dann können bestimmte Viren bis zu 72 Stunden an Gegenständen überleben. Deswegen rät seine Studie, den Schreibtisch häufiger mit Desinfektionsmitteln zu säubern, sich regelmäßig die Hände zu waschen und beim Niesen die Hand vor den Mund halten.
Quelle: Mikrobiologe Professor Charles Gerba, Universität Arizona

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Reinigungsprodukte
Produkttyp:
Desinfizierende Reinigungsprodukte
Farbe:
mehrfarbig
Lieferumfang:
Spenderdose mit 100 Reinigungstüchern
Inhalt:
100 Stück
Registrierungsnummer Biozidprodukte:
N-57718
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.254 kg
Bruttogewicht:
0,254
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.13
Weitere Suchbegriffe: Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Dekontaminations-Tücher, Dekontaminationstücher, Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, Telefon-Reiniger, Telefonreiniger, desinfektionstuch, Tastatur, Cleaning, Computergehäuse, 19.03.3185, Viren, Corona, Hygiene, Bildschirm, Covid-19, 19033185, Bakterien, Reinigung, Drucker, Desinfektion, Kopierer, Reinigen, Grippe, Fax
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.