Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19"-Steckdosenleiste 8fach + C14-Stecker, Aluminium, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 8fach + C14-Stecker, Aluminium, 2 m
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 8fach + C14-Stecker, Aluminium, 2 m
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 8fach + C14-Stecker, Aluminium, 2 m
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 8fach + C14-Stecker, Aluminium, 2 m
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 8fach + C14-Stecker, Aluminium, 2 m
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 8fach + C14-Stecker, Aluminium, 2 m
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 8fach + C14-Stecker, Aluminium, 2 m
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 8fach + C14-Stecker, Aluminium, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3444-19.07.1622
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.07.1622
EAN/GTIN:
     7611990146833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19" Schutzkontakt-Steckdosenleiste 1HE zum Einbau in 19" Schränke, inkl. Einbauwinkel

Anordnung der Steckdosen: 45°
Profil aus eloxiertem Aluminium

  • Leitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,5mm², schwarz
  • Max. Belastung: 10A 2300W
  • Farbe: ALU / lichtgrau RAL 7035
  • Breite: 440mm
  • Mit auswechselbarer 10A Feinsicherung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
19" Steckdosenleiste
Farbe:
Aluminium
Länge:
2 m
Funktion:
19'' Steckdosenleiste
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
2300W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
8
Anzahl Ausgänge/Winkel:
8 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Aluminium
Farbe (Gehäuse):
Aluminium
Anschlusskabel:
H05VV-F 3G 1,5mm²
Anschlussstecker:
Kaltgeräte IEC320 C14
Steckertyp:
IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
772.2 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Paketgewicht:
0.88 kg
Bruttogewicht:
0,88
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.15
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste, Rackmount, 19-Zoll-Steckdosenleisten, Stedoleiste, IEC 320 C13, Verlängerungskabel, 230V Geräte, Steckdosenleiste schwarz, 19Zoll, Steckerleiste, Multiplesocketoutlets, Mehrfachstecker, 19Z, Steckdosenleiste Kaltgerätestecker, Kaltgerätedose, Kaltgerätestecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.