Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Netzkabel Euro-Stecker (abgewinkelt) auf C7, 2pol., schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Netzkabel Euro-Stecker (abgewinkelt) auf C7, 2pol., schwarz, 1,8 m
ROLINE Netzkabel Euro-Stecker (abgewinkelt) auf C7, 2pol., schwarz, 1,8 m
ROLINE Netzkabel Euro-Stecker (abgewinkelt) auf C7, 2pol., schwarz, 1,8 m
ROLINE Netzkabel Euro-Stecker (abgewinkelt) auf C7, 2pol., schwarz, 1,8 m
ROLINE Netzkabel Euro-Stecker (abgewinkelt) auf C7, 2pol., schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-19.07.2093
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.07.2093
EAN/GTIN:
     7611990115839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil

Vergossenes Netzkabel z.B. für den Anschluss von Notebook-Computern

  • Stecker: Eurostecker / Kleingerätedose
  • Nenndaten: 2,5 A / 250 VAC
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
Eurostecker, 2,5A, CEE 7/16, Typ-C Stecker / IEC320 C7, R...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Eurostecker, 2,5A, CEE 7/16, Typ-C
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C7, Rasierer, 2,5A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Europa außer Irland, Malta, Zypern, Vereinigtes Königreich
Technische Besonderheiten:
250VAC 2,5 A
Gewicht:
82.1 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.57
Weitere Suchbegriffe: netzkabel eurostecker cee 7/16 stecker auf iec-60320 c7, Power cables, Notebookzubehör, Stromkabel, kabel, anschlusskabel, Kabel, extern, Power, stecker, powercord, PC-Kabel, PC Kabel, Notebook-Kabel, cables
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.