Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Netzkabel T12 auf C5, 3pol., schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Netzkabel T12 auf C5, 3pol., schwarz, 1,8 m
ROLINE Netzkabel T12 auf C5, 3pol., schwarz, 1,8 m
ROLINE Netzkabel T12 auf C5, 3pol., schwarz, 1,8 m
ROLINE Netzkabel T12 auf C5, 3pol., schwarz, 1,8 m
ROLINE Netzkabel T12 auf C5, 3pol., schwarz, 1,8 m
ROLINE Netzkabel T12 auf C5, 3pol., schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-19.07.2097
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.07.2097
EAN/GTIN:
     7611990142965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil

Vergossenes, SEV-geprüftes Netzkabel für den Anschluss von Notebooks

  • Nenndaten: 2,5 A / 250V AC
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
T12, 10A, Typ-J Stecker / IEC320 C5, Notebook, „Mickymaus...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
T12, 10A, Typ-J
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C5, Notebook, „Mickymaus“, 2,5A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Schweiz, Liechtenstein
Gewicht:
156.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.167 kg
Bruttogewicht:
0,167
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.57
Weitere Suchbegriffe: netzkabel für notebook, Stecker, Schweiz, Stromkabel, kabel, Kleeblatt, anschlusskabel, Kabel, Mickeymouse, Power, stecker, Mickymaus, powercord, extern
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3848*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2366*
€ 5,04155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,1148*
€ 4,89661
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3848*
€ 4,02791
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.