Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 4-fach Steckdosenleiste mit Schalter, rund, UTE Version, + Fast Charger, 1x USB A+C, blau, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 4-fach Steckdosenleiste mit Schalter, rund, UTE Version, + Fast Charger, 1x USB A+C, blau, 3 m
ROLINE 4-fach Steckdosenleiste mit Schalter, rund, UTE Version, + Fast Charger, 1x USB A+C, blau, 3 m
ROLINE 4-fach Steckdosenleiste mit Schalter, rund, UTE Version, + Fast Charger, 1x USB A+C, blau, 3 m
ROLINE 4-fach Steckdosenleiste mit Schalter, rund, UTE Version, + Fast Charger, 1x USB A+C, blau, 3 m
ROLINE 4-fach Steckdosenleiste mit Schalter, rund, UTE Version, + Fast Charger, 1x USB A+C, blau, 3 m
ROLINE 4-fach Steckdosenleiste mit Schalter, rund, UTE Version, + Fast Charger, 1x USB A+C, blau, 3 m
ROLINE 4-fach Steckdosenleiste mit Schalter, rund, UTE Version, + Fast Charger, 1x USB A+C, blau, 3 m
ROLINE 4-fach Steckdosenleiste mit Schalter, rund, UTE Version, + Fast Charger, 1x USB A+C, blau, 3 m
ROLINE 4-fach Steckdosenleiste mit Schalter, rund, UTE Version, + Fast Charger, 1x USB A+C, blau, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-19.07.2343
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.07.2343
EAN/GTIN:
     7630049632547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Runde Design-Steckdosenleiste mit Schutzkontakt-Steckdosen (UTE-Version) für den Innenbereich inkl. Ein-/Aus-Schalter und Berührungsschutz

  • 4-fach-Steckdosenleiste aus blauem Kunststoff mit weißen Kontraststreifen
  • Steckdosen sind ringförmig angeordnet
  • 2poliger Schalter
  • Zuleitung 1,5 m, mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker
  • USB Ladeanschluss: 5V DC max. 2.4A (1x USB A / 1x USB C)
  • Kinderschutz

UTE Version - Geeignet für Frankreich, Tschechien, Slowakei

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
blau
Länge:
3 m
Funktion:
4-fach Steckdosenleiste m. Schalter
Bauform:
Desktop Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit:
3600 W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
2 polig
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Anzahl Ausgänge/Winkel:
4
Anordnung Ausgänge:
Ring
Dosentyp:
UTE Schutzkontakt, CEE 7/5, Typ-E
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
blau
Anschlusskabel:
H0V5VV-F3G 1,5mm² 3 m
Farbe (Kabel):
weiß
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Frankreich, Tschechien, Slowakei
Netzanschluss:
Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Gewicht:
573.6 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.62 kg
Bruttogewicht:
0,62
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, 4-fach steckdosenleiste weiß 3,0m, steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste mit usb weiß, Kinderschutz, Kindersicherung, Stromversorgung, Mehrfachstecker, brandneu, neuheiten, Steckdosenleiste Schalter, Steckerleiste, Shutter, Multiplesocketoutlets, Stedoleiste, Steckdosenleiste 3fach, brandnew
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.