Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
Artikel-Nr.:
     C3444-19.07.3415
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.07.3415
EAN/GTIN:
     7630049629134
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transfer Switch
transfer switch

Der Automatic Transfer Switch (ATS) ist ein Gerät, das entwickelt wurde, um redundante Stromversorgung für empfindliche elektronische Geräte bereitzustellen. Es wird von zwei unabhängigen Stromquellen gespeist und schaltet schnell und automatisch von einer Quelle auf die andere um, wenn die Stromversorgung für den angeschlossenen Verbraucher ausfällt.

  • Dient zur verzögerungsarmen Umschaltung auf eine alternative Stromversorgung, wenn die erste Quelle ausfällt
  • Durch die geringen Umschaltzeiten, insbesondere auch bei Phasenversatz, werden die angeschlossenen Verbraucher vor Ausfallzeiten geschützt
  • Automatische Rückschaltung auf die wiedergekehrte Stromversorgung
  • Belegt eine Höheneinheit im 19"-Schrank
  • Wird über zwei IEC C20-Netzanschlüsse gespeist und ermöglicht die Versorgung von bis zu sechs Verbrauchern mit IEC C13-Anschluss (10 A) plus zwei Verbrauchern mit IEC C19-Anschluss (16 A)
  • Eine manuelle Umschaltung per Knopfdruck, SNMP (v.3) bzw. ein Webinterface erlaubt Wartungsarbeiten an einer Zuleitung
  • Mit der eingebauten SNMP/Web-Karte steht Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten für professionelles Monitoring im Bereich des Energiemanagements zur Verfügung

Der ATS sorgt mittels der beiden Anschlüsse für separate Stromquellen jederzeit für eine redundante Stromversorgung für die verschiedensten und sensibelsten Geräte im Serverschrank.

Anschlüsse:
Eingang: 2x C20
Ausgang: 6x C13 (10A max.), 2x 19 (16A max.)

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
USV-Zubehör
Produkttyp:
Automatic Transfer Switch (ATS)
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Benutzerhandbuch, 2x Eingangskabel: C19-C20, 2x Eingangsk...
Abmessungen (HxBxT):
44 x 482,6 x 220 mm
Bauform:
19" Rackmount
Einsatzzweck:
Transfer-Switch
Technische Besonderheiten:
Unterstützt SNMP Version3
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
45 °C
Höhe:
44 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
220 mm
Gewicht:
3079.7 g
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
440 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Paketgewicht:
5.4 kg
Bruttogewicht:
5,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.13
Weitere Suchbegriffe: Energiemanagement, Rack, redundanz, Stromausfall, Stromversorgung, Monitoring, ATS, redundant, USV, UPS, SNMP, neuheiten, brandnew, Spannungsschutz, brandneu, Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,52*
€ 758,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,98*
€ 750,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,11*
€ 737,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,79*
€ 720,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,52*
€ 676,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.