Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 16 A, 11 kW, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 16 A, 11 kW, 3 m
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 16 A, 11 kW, 3 m
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 16 A, 11 kW, 3 m
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 16 A, 11 kW, 3 m
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 16 A, 11 kW, 3 m
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 16 A, 11 kW, 3 m
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 16 A, 11 kW, 3 m
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 16 A, 11 kW, 3 m
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 16 A, 11 kW, 3 m
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 16 A, 11 kW, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-19.08.0013
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.0013
EAN/GTIN:
     7630049628090
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Typ2 Ladekabel für Elektro- und Hybridautos mit 11 kW, 3-phasig, 480 V AC

  • Ermöglicht einfaches / schnelles Laden an öffentlichen Ladestationen und privaten Wandboxen (Wallbox)
  • Geeignet zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen
  • Mode 3 / Typ2 Autoladekabel
  • Anschlüsse: beidseitig Typ 2
  • Für alle Elektroautos mit Typ 2 Anschluss
  • Ergonomisch geformter Stecker und Kupplung
  • Feuchtigkeitsschutz (IP65 - im verbundenen Zustand, IP54 - unverbundenes Kabel mit aufgesteckten Schutzkappen)
  • 16 A / 3-phasig (480 V AC)
  • Max. Ladeleistung: 11 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Stromkabel
Produkttyp:
Elektroauto Ladekabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Lieferumfang:
E-Auto Ladekabel, Tragetasche
Ladeleistung:
11 kW
Eingangsspannung:
480 V, 50 Hz
Stromstärke:
16 A
Anzahl Phasen:
3phasig
Unterstützte Ladetechnologie:
Mode-3
Seite 1 Typ des Anschlusses:
IEC 62196-2 Typ 2 (VDE-AR-E 2623-2-2)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC 62196-2 Typ 2 (VDE-AR-E 2623-2-2)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Kabel LSOH:
flammwidrig
Schutzart (IP Code):
IP65 | IP54
Netzanschluss:
IEC 62196-2 Typ 2, Stecker 3Ph.
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
40 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
390 mm
Gewicht:
2.1 kg
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
390 mm
Paketgewicht:
2.15 kg
Bruttogewicht:
2,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
11.02
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, e-auto-ladekabel 11kw, e auto ladekabel, elektrofahrzeug ladekabel 3m, EV Charging, Hybridfahrzeuge, Autoladekabel, EV Autokabel, E-Moblity, Auto, Strom, Elektroauto, Elektrofahrzeuge, Stromkabel, EV Kabel, Mennekes-Stecker, Elektroladekabel, Energie, eMobility, KFZ, E-Auto, EV Autoladekabel, Ladekabel, Fahrzeug, EV Ladekabel, E Ladekabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.