Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Wallbox
>
E-Auto-Ladekabel
>
Artikel
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 16 A, 11 kW, 7,5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3444-19.08.0017
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
19.08.0017
EAN/GTIN:
7630049628113
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Typ2 Ladekabel für Elektro- und Hybridautos mit 11 kW, 3-phasig, 480 V AC
Ermöglicht einfaches / schnelles Laden an öffentlichen Ladestationen und privaten Wandboxen (Wallbox)
Geeignet zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen
Mode 3 / Typ2 Autoladekabel
Anschlüsse: beidseitig Typ 2
Für alle Elektroautos mit Typ 2 Anschluss
Ergonomisch geformter Stecker und Kupplung
Feuchtigkeitsschutz (IP65 - im verbundenen Zustand, IP54 - unverbundenes Kabel mit aufgesteckten Schutzkappen)
16 A / 3-phasig (480 V AC)
Max. Ladeleistung: 11 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Stromkabel
Produkttyp:
Elektroauto Ladekabel
Farbe:
schwarz
Länge:
7.5 m
Lieferumfang:
E-Auto Ladekabel, Tragetasche
Ladeleistung:
11 kW
Eingangsspannung:
480 V, 50 Hz
Stromstärke:
16 A
Anzahl Phasen:
3phasig
Unterstützte Ladetechnologie:
Mode-3
Seite 1 Typ des Anschlusses:
IEC 62196-2 Typ 2 (VDE-AR-E 2623-2-2)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC 62196-2 Typ 2 (VDE-AR-E 2623-2-2)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Kabel LSOH:
flammwidrig
Schutzart (IP Code):
IP65 | IP54
Netzanschluss:
IEC 62196-2 Typ 2, Stecker 3Ph.
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Lagertemperatur min.:
-40 °C
Lagertemperatur max.:
85 °C
Höhe:
40 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
390 mm
Gewicht:
2.1 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
370 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Paketgewicht:
2.5 kg
Bruttogewicht:
2,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
11.02
... >
USV & Stromversorgung
>
Stromversorgung
>
E-Moblity Ladekabel
Weitere Suchbegriffe:
Ladekabel für Elektrofahrzeuge
,
Verlängerungskabel Wallbox
,
Wallbox-Verlängerungsleitung
,
Wallboxverlängerungskabel
,
elektrofahrzeug ladekabel 7,5m
,
e auto ladekabel
,
Mennekes-Stecker
,
Hybridfahrzeuge
,
Ladekabel
,
Fahrzeug
,
E-Moblity
,
E-Auto
,
Auto
,
EV Ladekabel
,
E Ladekabel
,
KFZ
,
EV Charging
,
Autoladekabel
,
eMobility
,
Elektrofahrzeuge
,
EV Autoladekabel
,
Elektroauto
,
Strom
,
EV Kabel
,
Elektroladekabel
,
Stromkabel
,
EV Autokabel
,
Energie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 127,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen