Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 32 A, 22 kW, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 32 A, 22 kW, 5 m
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 32 A, 22 kW, 5 m
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 32 A, 22 kW, 5 m
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 32 A, 22 kW, 5 m
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 32 A, 22 kW, 5 m
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 32 A, 22 kW, 5 m
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 32 A, 22 kW, 5 m
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 32 A, 22 kW, 5 m
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 32 A, 22 kW, 5 m
ROLINE E-Auto Ladekabel Typ2, 3-phasig, 480VAC (3P+N+E), 32 A, 22 kW, 5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-19.08.0025
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.0025
EAN/GTIN:
     7630049628137
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Typ2 Ladekabel für Elektro- und Hybridautos mit 22 kW, 3-phasig, 480 V AC

  • Ermöglicht einfaches / schnelles Laden an öffentlichen Ladestationen und privaten Wandboxen (Wallbox)
  • Geeignet zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen
  • Mode 3 / Typ2 Autoladekabel
  • Anschlüsse: beidseitig Typ 2
  • Für alle Elektroautos mit Typ 2 Anschluss
  • Ergonomisch geformter Stecker und Kupplung
  • Feuchtigkeitsschutz (IP65 - im verbundenen Zustand, IP54 - unverbundenes Kabel mit aufgesteckten Schutzkappen)
  • 32 A / 3-phasig (480 V AC)
  • Max. Ladeleistung: 22 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Stromkabel
Produkttyp:
Elektroauto Ladekabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Lieferumfang:
E-Auto Ladekabel, Tragetasche
Ladeleistung:
22 kW
Eingangsspannung:
480 V, 50 Hz
Stromstärke:
32 A
Anzahl Phasen:
3phasig
Unterstützte Ladetechnologie:
Mode-3
Seite 1 Typ des Anschlusses:
IEC 62196-2 Typ 2 (VDE-AR-E 2623-2-2)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC 62196-2 Typ 2 (VDE-AR-E 2623-2-2)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Kabel LSOH:
flammwidrig
Schutzart (IP Code):
IP65 | IP54
Netzanschluss:
IEC 62196-2 Typ 2, Stecker 3Ph.
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Lagertemperatur min.:
-40 °C
Lagertemperatur max.:
85 °C
Höhe:
40 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
390 mm
Gewicht:
2.6 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
370 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Paketgewicht:
3.5 kg
Bruttogewicht:
3,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
11.02
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, elektrofahrzeug ladekabel 5m, e auto ladekabel, Mennekes-Stecker, Hybridfahrzeuge, Ladekabel, Fahrzeug, E-Moblity, E-Auto, Auto, EV Ladekabel, E Ladekabel, KFZ, EV Charging, Autoladekabel, eMobility, Elektrofahrzeuge, EV Autoladekabel, Elektroauto, Strom, EV Kabel, Elektroladekabel, Stromkabel, EV Autokabel, Energie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.