Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Schutztasche für E-Auto-Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Schutztasche für E-Auto-Ladekabel
ROLINE Schutztasche für E-Auto-Ladekabel
ROLINE Schutztasche für E-Auto-Ladekabel
ROLINE Schutztasche für E-Auto-Ladekabel
ROLINE Schutztasche für E-Auto-Ladekabel
ROLINE Schutztasche für E-Auto-Ladekabel
ROLINE Schutztasche für E-Auto-Ladekabel
Artikel-Nr.:
     C3444-19.08.0091
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.0091
EAN/GTIN:
     7630049628281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
  • Für eine sichere und saubere Aufbewahrung Ihres E-Auto Ladekabels unterwegs
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
E-Mobilität
Produkttyp:
Zubehör
Gewicht:
214.7 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
370 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Paketgewicht:
1 kg
Bruttogewicht:
1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
11.02
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, e auto ladekabel, KFZ, E-Moblity, Auto, Ladekabel, Fahrzeug, Strom, Elektroauto, Stromkabel, Energie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.