Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14
>
Artikel
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, schwarz, 1,8 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3444-19.08.1515
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
19.08.1515
EAN/GTIN:
7611990111497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Leistungskabel
Motorkabel
Apparate-Verbindungskabel mit vergossenem PVC Kaltgerätestecker und Kaltgerätebuchse
Kabel mit vergossenem PVC Kaltgerätestecker und -buchse
Nenndaten: 10A / 250VAC
z.B. für Monitorstromversorgung über den Computer oder als Verlängerung für vorhandenes Kabel
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A Stecker / IEC320 C13, Kaltger...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Technische Besonderheiten:
250VAC 10 A
Gewicht:
157.3 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.172 kg
Bruttogewicht:
0,172
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.56
... >
USV & Stromversorgung
>
Stromversorgung
>
Stromkabel extern
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
Stromkabel extern
Weitere Suchbegriffe:
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14
,
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14 1.8 m
,
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14
,
roline kaltgeräte-verlängerung
,
kabel
,
C14
,
PC-Kabel
,
Kabel
,
C13
,
Kaltgerätebuchse
,
Verlängerung
,
Kabelmanagement
,
Stromkabel
,
extern
,
Kaltgerätestecker
,
Stromversorgung
,
anschlusskabel
,
Rechenzentrum
,
stecker
,
powercord
,
Power
,
Verlängerungskabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, blau, 1,8 m
ROLINE
19.08.1522
ab € 4,11*
Ähnlich
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, gelb, 1,8 m
ROLINE
19.08.1521
ab € 4,11*
Ähnlich
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, grün, 0,8 m
ROLINE
19.08.1528
ab € 2,63*
Ähnlich
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, grün, 1,8 m
ROLINE
19.08.1523
ab € 4,11*
Ähnlich
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, rot, 1,8 m
ROLINE
19.08.1520
ab € 4,09*
Ähnlich
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, schwarz, 0,5 m
ROLINE
19.08.1505
ab € 2,63*
Ähnlich
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, schwarz, 1 m
ROLINE
19.08.1510
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen