Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Netzkabel Stecker C20 - Buchse C19, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Netzkabel Stecker C20 - Buchse C19, schwarz, 2 m
ROLINE Netzkabel Stecker C20 - Buchse C19, schwarz, 2 m
ROLINE Netzkabel Stecker C20 - Buchse C19, schwarz, 2 m
ROLINE Netzkabel Stecker C20 - Buchse C19, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3444-19.08.1562
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.1562
EAN/GTIN:
     7611990197200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-603...

ROLINE Verlängerungskabel Kaltgeräte - IEC320 C20 Stecker / C 19 Buchse - Schwarz 2 m

Verlängerungskabel 16 A mit IEC320 C19 Buchse und C20 Stecker, oft verwendet bei USV ab 3000VA und zum Anschluss von Blade-Servern.

  • Hochwertige Materialqualität
  • Passgenau gefertigte Steckkontakte
  • Netzkabel mit Kaltgeräte-Steckern
  • Für die Verlängerung eines Stromkabels zum Anschluss von Blade-Servern, Hifi-Geräten oder Router

ROLINE Verlängerungskabel IEC320 C19 auf C 20 16 A, 2 m - Zum Anschluss von Geräten mit Kaltgerätestecker

Die Kabel der Marke ROLINE zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der äußerst robuste Kabelmantel aus PVc in mattschwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und Kabelbruch. Die massiven, gummierten Einfassungen Stecker dienen zuverlässig als Knickschutz. Die Stecker des Kabels sind 100% passgenau und sorgen so für festen Halt der Steckverbindungen.
Das ROLINE Netzkabel mit Kaltgeräte-Steckern eignet sich u.a. für die VErlängerung eines Stromkabels zum Anschluss von Blade-Servern, Hifi-Geräten oder Router. Auch als Musizierzubehör oder DJ-Equipment geeignet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Stromkabel
Produkttyp:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Anschlüsse:
IEC320 C20, Kaltgeräte, 16A Stecker / IEC320 C19, Kaltger...
Max. Strom:
16 A
Max. Spannung:
250V
Max. Leistung:
3600W
Kabelmantelmaterial:
H05VV-F
Aderquerschnitt (mm²):
1,5mm²
Anzahl Adern:
3
Seite 1 Bezeichnung:
Kaltgeräte
Seite 1 Stecker Typ:
IEC320 C20
Seite 1 Stecker Aussen Ø (mm):
20 x 28 mm
Seite 2 Bezeichnung:
Kaltgeräte
Seite 2 Buchse Typ:
IEC320 C19
Seite 2 Buchse Aussen Ø (mm):
23 x 30 mm
Seite 1 Typ des Anschlusses:
IEC320 C20, Kaltgeräte, 16A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Gewicht:
321.6 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.342 kg
Bruttogewicht:
0,342
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.14
Weitere Suchbegriffe: roline kaltgeräte-verlängerung, netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, Powercables, kaltgerätekabel, Blade-Server, stecker, kabel, anschlusskabel, extern, Kabel, Stromkabel, 16A Verlängerung, 16A Kabel, USV, Verlängerungskabel, powercord, Kaltgeräte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.08.1563
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.