Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE ProSecure III BatteryPack 1000RM2U für 19": 1000RM2HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE ProSecure III BatteryPack 1000RM2U für 19": 1000RM2HE
ROLINE ProSecure III BatteryPack 1000RM2U für 19": 1000RM2HE
ROLINE ProSecure III BatteryPack 1000RM2U für 19": 1000RM2HE
Artikel-Nr.:
     C3444-19.40.1077
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.40.1077
EAN/GTIN:
     7611990130597
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Externe Batterieeinheit für ROLINE ProSecure Rackmount USVs

ROLINE ProSecure III BatteryPack 1000RM2U für 19": 1000RM2HE

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

Ersatzbatterien

6x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
USV - ext. Batterieeinheiten
Produkttyp:
USV Batterie
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Ext.Einheit, Kabel
Passend zu USV:
ROLINE ProSecureIII 1000RM2U
Abmessungen (HxBxT):
428 x 425 x 84 mm
Bauform:
Rackmount
Höhe:
428 mm
Breite:
425 mm
Tiefe:
84 mm
Gewicht:
20 kg
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
550 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Paketgewicht:
23.464 kg
Bruttogewicht:
23,464
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.06
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Rackmontagesatz, roline usv, ups, Batterieerweiterung, Stromversorgung, Erweiterte Laufzeit, USV ProSecure, accessories, Online USV, Spannungsschutz, Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,46*
€ 334,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,98*
€ 331,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,37*
€ 318,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.40.2187
ab € 66,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.