Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ROLINE ProSecure II 700 RM1HE - Online USV, 19" Rackversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE ProSecure II 700 RM1HE - Online USV, 19" Rackversion
ROLINE ProSecure II 700 RM1HE - Online USV, 19" Rackversion
ROLINE ProSecure II 700 RM1HE - Online USV, 19" Rackversion
ROLINE ProSecure II 700 RM1HE - Online USV, 19" Rackversion
Artikel-Nr.:
     C3444-19.40.1086
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.40.1086
EAN/GTIN:
     7611990154869
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Die neue mikroprozessorgesteuerte PROSECURE II in echter ONLINE Technologie (Doppelwandler) für alle Spannungsschutzarten

  • IEC 6240-3 Class 1 (VFI-SS-111)
  • Einsatzbereiche: Rechenzentren, hochverfügbare Datenbankserver oder Umgebungen mit größeren Spannungsproblemen
  • Mehrsprachiges LCD Front-Display
  • RS232 Port mit Monitoring Software
  • USB Port
  • Advanced Battery Management (ABM)
  • Shutdown und Reboot Zeitplanung
  • Steuerbare Lastsegmente
  • LAN/Fax/Modem Schutz
  • HOTSWAP Batterien
  • Card slot für SNMP oder Relais-Karte
  • Automatische Diagnose und Batterie Check
  • Manueller Bypass, einstellbar
  • Online Ausgangsspannung einstellbar
  • Power factor Korrektur
  • EMI/RFI Noise Filter
  • Echter Sinus-Ausgang mit < 3% THD
  • Kurzschluss und Überlastschutz

USV Management Software:

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

Ersatzbatterien

4x 19490607 Spezialbatterie für USV 6V 07Ah

>> 19" Rail Kit nicht im Lieferumfang > siehe Zubehör! <<

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Online, Rackmount
Farbe:
grau
Lieferumfang:
USV, Kabelsatz, USV Management Software, mehrsprachiges H...
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VFI-SS-111
USV Technologie:
Online
Leistungsklasse:
600 ... 900 VA
Leistung (VA/W):
700 /490
Wirkungsgrad:
95 %
Überbrückungszeit:
4 min
Stützzeit bei Voll/Halblast:
4,5 / 15 min
Abmessungen (HxBxT):
44 x 428 x 610 mm; 1 HE
Bauform:
Rackmount
Spannung (Eingang):
160-230V
Spannung (Ausgang):
230V
Ausgangsspannungsregelung:
± 2%
Frequenz:
50Hz ± 3%
Anschlussart (Eingang):
Kaltgeräte IEC 320 C14
Ausgänge:
4
Anschlussart (Ausgang):
4x Kaltgeräte IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten:
2
Slots für Adapter:
1
Schnittstellen:
RS232, USB
RS-232 Schnittstelle:
ja
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
Ja, Frontseite
Bypass:
automatisch + manuell
Zusätzlicher Überspannungschutz:
nein
Betriebsanzeige:
Display
Betriebsanzeige LED:
5
Betriebsanzeige Display:
LCD
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur:
0-40C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
44 mm
Breite:
428 mm
Tiefe:
610 mm
Gewicht:
16 kg
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
550 mm
Verpackungstiefe:
650 mm
Paketgewicht:
20 kg
Bruttogewicht:
20
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.06
Weitere Suchbegriffe: 700va ups, ups, roline ups, Rackmount, ProSecure II 700, 19-Zoll, 19 Zoll, online, Online, Stromversorgung, Spannungsschutz, Doppelwandler, 19Zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,36*
€ 671,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,64*
€ 664,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,78*
€ 654,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,82*
€ 643,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,05*
€ 602,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.40.2187
ab € 66,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.