Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Gigabit Konverter, RJ-45 - Mini-GBIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Gigabit Konverter, RJ-45 - Mini-GBIC
ROLINE Gigabit Konverter, RJ-45 - Mini-GBIC
ROLINE Gigabit Konverter, RJ-45 - Mini-GBIC
ROLINE Gigabit Konverter, RJ-45 - Mini-GBIC
ROLINE Gigabit Konverter, RJ-45 - Mini-GBIC
ROLINE Gigabit Konverter, RJ-45 - Mini-GBIC
ROLINE Gigabit Konverter, RJ-45 - Mini-GBIC
Artikel-Nr.:
     C3444-21.13.1067
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1067
EAN/GTIN:
     7611990195275
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
roline medienkonverter
medienkonverter

Zur Anpassung von unterschiedlichen Verkabelungen innerhalb eines LAN können LWL-Konverter eingesetzt werden um ein funktionales Netzwerk zu erhalten. Ob zur Umsetzung von LWL auf ein klassisches Twisted Pair-Netz mit einem Mini-GBIC oder zur Umsetzung von LWL auf ein anderes LWL-Netz mit zwei Mini-GBICs. Der ROLINE GigaBit Konverter bietet beide Möglichkeiten.

Der ROLINE Gigabit Konverter setzt einen Gigabit Ethernet TP-Port auf Glasfaser oder einen Glasfaserport auf einen zweiten Glasfaserport um. Dabei können die Glasfaser-Anschlüsse mittels Mini-GBIC Modul frei gewählt werden. Erhältlich sind Mini-GBIC Module für SX/LC (21.14.3500) und LX/LC (21.14.3501: 10km, 21.14.3502: 20km).
  • Anschlüsse: RJ-45 auf der TP-Seite / 2 x Mini-GBIC Steckplatz auf der LWL-Seite
  • Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes externes Netzteil
  • Abmessung: 102 × 75 × 23 mm
  • Lieferumfang: Konverter, Kurzanleitung, Steckernetzteil (5V DC, 2A)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Konverter
Produkttyp:
Netzwerk Medienkonverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konverter, Kurzanleitung, Netzteil
RJ-45 Port (Mbit/s):
1000
Fiber Port (Mbit/s):
1000
Anzahl Ports RJ-45:
1
Technische Besonderheiten:
Glasfaser-Anschluss wird mittels MiniGBIC Modul realisiert
Höhe:
102 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
23 mm
Gewicht:
210.1 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.48 kg
Bruttogewicht:
0,48
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.05
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkonverter, Steckplatz, LAN, FastEthernetConverter, Netzwerk, Converter, Gigabit, Switching, mini, Ethernetkonverter, EthernetConverter, Transceiver, GBIC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.14.3502
ab € 56,15*
Zubehör
ROLINE
21.14.3500
ab € 28,15*
Zubehör
ROLINE
21.14.3501
ab € 36,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.