Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Industrie Switch, 6x RJ-45, 2x ST, unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Industrie Switch, 6x RJ-45, 2x ST, unmanaged
ROLINE Industrie Switch, 6x RJ-45, 2x ST, unmanaged
ROLINE Industrie Switch, 6x RJ-45, 2x ST, unmanaged
ROLINE Industrie Switch, 6x RJ-45, 2x ST, unmanaged
Artikel-Nr.:
     337-21.13.1153
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1153
EAN/GTIN:
     7611990176717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch

Netzwerk-Switch für den Einsatz in Industrieumgebungen

  • Fast Ethernet Switch mit 8 Ports - 6x 10/100Base-T und 2x 100Base-FX Multimode
  • Für den Einsatz im industriellen Umfeld
  • DIN Hutschienenmontage
  • Betriebsspannung: +7 bis +30VDC; 6.5W (max.)
  • Betriebstemperaturbereich: - 20 °C - +70 °C
  • Eingang DC über Klemmenblock oder DC-Hohlstecker (6,3mm/2,0mm)
  • Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Fast Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
8
Fast Ethernet Ports RJ-45:
6
Fast Ethernet Ports Fiber:
2
Bauform:
Hutschiene
Management:
nein
Stackable:
nein
Abmessungen (HxBxT):
106 x 40 x 140 mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Lose Kabel / Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
106 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
140 mm
Gewicht:
552.1 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.65 kg
Bruttogewicht:
0,65
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.09
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch roline, soho switch, Switch, Hutschienenhalter, Netzwerkswitch, 8Port, dinrail, Industrie, industrialethernet, FastEthernetSwitch, IndustrialNetworking, hutschienenmontage, Ethernetswitch, Netzwerk, LAN
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 304,79*
€ 317,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 304,76*
€ 317,11*
4 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 308,56*
€ 320,99*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 318,41*
€ 330,61*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 571,31*
€ 589,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,11*
€ 377,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,60*
€ 376,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,91*
€ 372,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,79*
€ 362,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.