Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Industrie Switch 5x RJ-45, unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Industrie Switch 5x RJ-45, unmanaged
ROLINE Industrie Switch 5x RJ-45, unmanaged
ROLINE Industrie Switch 5x RJ-45, unmanaged
ROLINE Industrie Switch 5x RJ-45, unmanaged
ROLINE Industrie Switch 5x RJ-45, unmanaged
ROLINE Industrie Switch 5x RJ-45, unmanaged
ROLINE Industrie Switch 5x RJ-45, unmanaged
Artikel-Nr.:
     C3444-21.13.1155
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1155
EAN/GTIN:
     7611990189151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch

Netzwerk-Switch für den Einsatz in Industrieumgebungen

  • Fast Ethernet Switch mit 5x 10/100Base-T Ports
  • Für den Einsatz im industriellen Umfeld
  • DIN Hutschienenmontage
  • Betriebsspannung: +7 bis +30VDC
  • Betriebstemperaturbereich: - 10 °C - +70 °C
  • Eingang DC über Klemmenblock oder DC-Hohlstecker ( 6.3mm / 2.0mm)
  • Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Fast Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
5
Fast Ethernet Ports RJ-45:
5
Bauform:
Hutschiene
Management:
nein
Stackable:
nein
Abmessungen (HxBxT):
95 x 40 x 80 mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Lose Kabel / Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
95 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht:
281.09 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.274 kg
Bruttogewicht:
0,274
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.07
Weitere Suchbegriffe: Ethernetswitch, LAN, Switch, Hutschienenhalter, Industrie, 5Port, hutschienenmontage, Netzwerkswitch, Netzwerk, industrialethernet, IndustrialNetworking, FastEthernetSwitch, dinrail
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.