Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Industrie Switch 8x RJ-45, unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Industrie Switch 8x RJ-45, unmanaged
ROLINE Industrie Switch 8x RJ-45, unmanaged
ROLINE Industrie Switch 8x RJ-45, unmanaged
ROLINE Industrie Switch 8x RJ-45, unmanaged
Artikel-Nr.:
     C3444-21.13.1156
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1156
EAN/GTIN:
     7611990189168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch

Netzwerk-Switch für den Einsatz in Industrieumgebungen

  • Fast Ethernet Switch mit 8x 10/100Base-T Ports
  • Für den Einsatz im industriellen Umfeld
  • DIN Hutschienenmontage
  • Betriebsspannung: +7 bis +30VDC
  • Betriebstemperaturbereich: - 10 °C - +70 °C
  • Eingang DC über Klemmenblock oder DC-Hohlstecker (6.3mm / 2.0mm)
  • Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Fast Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
8
Fast Ethernet Ports RJ-45:
8
Bauform:
Hutschiene
Management:
nein
Stackable:
nein
Abmessungen (HxBxT):
95 x 40 x 80 mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Lose Kabel / Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
95 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht:
300.56 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.365 kg
Bruttogewicht:
0,365
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.07
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch roline, soho switch, Switch, Hutschienenhalter, Netzwerkswitch, 8Port, dinrail, Industrie, industrialethernet, FastEthernetSwitch, IndustrialNetworking, hutschienenmontage, Ethernetswitch, Netzwerk, LAN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.