Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Industrie Gigabit Switch, 8x RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Industrie Gigabit Switch, 8x RJ-45
ROLINE Industrie Gigabit Switch, 8x RJ-45
ROLINE Industrie Gigabit Switch, 8x RJ-45
ROLINE Industrie Gigabit Switch, 8x RJ-45
ROLINE Industrie Gigabit Switch, 8x RJ-45
Artikel-Nr.:
     C3444-21.13.1161
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1161
EAN/GTIN:
     7611990117413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch

Netzwerk-Switch für den Einsatz in Industrieumgebungen

  • Gigabit Ethernet Switch mit 8x 10/100/1000Base-T Ports
  • Unterstützt Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDI-X
  • Für den Einsatz im industriellen Umfeld
  • Unterstützt Jumbo Frames
  • DIN Hutschienenmontage oder mittels Montageplatte
  • Betriebsspannung: +8.0 bis +57VDC
  • Leistungsaufnahme: 10W max.
  • Eingang DC über Klemmenblock
  • Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
8
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Bauform:
Hutschiene
Stackable:
nein
Abmessungen (HxBxT):
42 x 106 x 140 mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Lose Kabel / Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Lagertemperatur min.:
-40 °C
Lagertemperatur max.:
85 °C
Höhe:
42 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
140 mm
Gewicht:
547.6 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.651 kg
Bruttogewicht:
0,651
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.08
Weitere Suchbegriffe: Hutschienenhalter, Switch, Gigabitswitch, LAN, Industrie, Ethernet, hutschienenmontage, Netzwerkswitch, Netzwerk, industrialethernet, IndustrialNetworking, FastEthernetSwitch, Desktop, Gigabit, dinrail
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,61*
€ 266,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.