Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mini-GBIC Modul 10G, Multimode SR, LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Mini-GBIC Modul 10G, Multimode SR, LC
ROLINE Mini-GBIC Modul 10G, Multimode SR, LC
ROLINE Mini-GBIC Modul 10G, Multimode SR, LC
Artikel-Nr.:
     C3444-21.14.3497
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.14.3497
EAN/GTIN:
     7630049629097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

ROLINE SFP-Modul für Netzwerkverbindungen in 10 Gigabit Ethernet Netzwerken (10G SR)

  • Für Multimode - Fasern
  • Die maximale Kabellänge auf der LWL-Seite beträgt 300 m (bei Einsatz von OM3-Fasern; OM2: 82 m)
  • Hot-Swappable
  • Betriebstemperatur -10 °C bis 70 °C
  • Formfaktor Mini-GBIC / SFP (Small Form-Factor Pluggable)
  • Unterstützt DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Transceiver-Modul
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
Mini-GBIC
10 Gigabit Ethernet Ports Fiber:
1
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
12 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
15 mm
Gewicht:
15.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
NEW.1
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Module, Transceiver-Modul, Ethernet, Multimode, MiniGBIC, GBICModul, brandnew, EthernetModul, brandneu, GBIC, SFP, Netzwerk, neuheiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.