Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Gigabit Ethernet Switch, 8 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Gigabit Ethernet Switch, 8 Ports
ROLINE Gigabit Ethernet Switch, 8 Ports
ROLINE Gigabit Ethernet Switch, 8 Ports
ROLINE Gigabit Ethernet Switch, 8 Ports
ROLINE Gigabit Ethernet Switch, 8 Ports
Artikel-Nr.:
     C3444-21.14.3521
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.14.3521
EAN/GTIN:
     7611990144846
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch

Dieser Switch erlaubt die Hochgeschwindigkeits-Vernetzung auf Gigabit Basis mit 8 TP-Ports.

  • Acht 10/100/1000Mbit/s Ports, jeweils mit Auto-Negotiation
  • Geschirmte RJ-45 Ports
  • Automatische MDI / MDI-X Erkennung auf allen Ports
  • Full-Duplex-Modus für 1000Mbit/s
  • Unterstützt Jumbo Frames
  • Speichert 8K MAC-Adressen
  • Store-and-Forward Switching mit 256KB Datenpuffer
  • Unterstützt Flußkontrolle nach IEEE 802.3x (bei Full-Duplex-Modus)
  • Schwarzes, lüfterloses Metallgehäuse
  • Stromversorgung (über externes Netzteil): 5VDC, 1A
  • Abmessungen (BxTxH): 155 x 86 x 26 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, Kurzanleitung, Steckernetzteil (5V DC, 1A)
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
8
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Stackable:
nein
Abmessungen (HxBxT):
155 x 86 x 26 mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
155 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
26 mm
Gewicht:
416.59 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.528 kg
Bruttogewicht:
0,528
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.05
Weitere Suchbegriffe: Gigabitswitch, Switch, LAN, Ethernet, Netzwerkswitch, Netzwerk, Ethernet Switch Desktop, switches, FastEthernetSwitch, ROLINE, Desktop, Gigabit
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.