Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, mit Aufrollautomatik, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, mit Aufrollautomatik, schwarz, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, mit Aufrollautomatik, schwarz, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, mit Aufrollautomatik, schwarz, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, mit Aufrollautomatik, schwarz, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, mit Aufrollautomatik, schwarz, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, mit Aufrollautomatik, schwarz, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, mit Aufrollautomatik, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.0591
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0591
EAN/GTIN:
     7611990180004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Flachkabel mit ungeschirmten RJ-45 Steckern für Notebook-Anwender

  • Schnelle Netzwerk-Verbindung für Notebook-Anwender
  • Ideal für unterwegs
  • Flachkabel mit ungeschirmten RJ-45 Steckern, inkl. Knickschutz
  • Kabel in Gehäuse mit Aufrollautomatik
  • Länge maximal 2m
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Schirmungstyp:
UTP
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Flachbandkabel:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Technische Besonderheiten:
Flachkabel
Gewicht:
57.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.094 kg
Bruttogewicht:
0,094
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.30
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 2m schwarz roline, patch kabel, patch-kabel schwarz, CAT5e, lankabel, 100MHz, NetzwerkKabel, Kat5e, LAN, RJ45, Flachbandkabel, stecker, Gigabit, Netzwerk, Cat.5e, aufrollend, twistedpairkabel, anschlusskabel, Cat5e, TP, Internetkabel, Flachkabel, patchkabel, Kat.5e, Notebook, Aufrollautomatik, RJ45Kabel, Aufrollkabel, kabel, Ethernet, UTP, Netzwerkkabel, Anschluss, TwistedPair
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.