Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 30 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 30 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 30 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 30 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 30 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 30 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 30 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.0871
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0871
EAN/GTIN:
     7611990124138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) PoE-fähiges Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als TP-Verlängerungskabel im Multimediabereich, als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Geeignet für PoE Anwendungen
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Massivdraht
  • Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
30 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Massivdraht
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
1561 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
1.544 kg
Bruttogewicht:
1,544
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.35
Weitere Suchbegriffe: roline patchkabel kat.6a s/ftp grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Kat6A, Twisted-Pair-Kabel, lankabel, 500MHz, Kat.6a, LAN, geschirmt, SFTP, Cat.6A, RJ45, stecker, PiMF-kabel, Gigabit, CAT6A, ROLINE S/FTP-PiMF-Patchkabel, TP-Kabel, Netzwerk, pimf, twistedpairkabel, anschlusskabel, poe, Kat.6A, Internetkabel, patchkabel, 10 Gigabit, RJ45Kabel, S/FTP, kabel, Netzwerkanschlusskabel, Ethernet, RJ45-Kabel, Lan-Kabel, Netzwerkkabel, STP, TwistedPair, Cat6a
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.