Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E) Massivdraht, 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E) Massivdraht, 100m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E) Massivdraht, 100m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E) Massivdraht, 100m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E) Massivdraht, 100m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.0890
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0890
EAN/GTIN:
     7611990190584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6 für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Installationskabel
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Doppelt geschirmtes (PiMF) Kabel
  • 3P zertifiziert
  • Paarweise Abschirmung: Alu-kaschierte Folie
  • Gesamt-Abschirmung: Kupfergeflecht
  • Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
ROLINE S/FTP Kat.6/Class E Massivdraht Installationskabel (Best.-Nr.- 21.15.0890), ROLINE Kat.6/Class E Anschlussdosen (Best.-Nr. 25.16.8493), ROLINE Kat.6/Class E 19" Patchpanel (Best.-Nr. 26.11.0351), und ROLINE UTP Patchkabel mit RJ45 Stecker (Best.-Nr. 21.15.0835). Diese Produktkombination wurde bei der GHMT AG, einem akkreditierten Prüflabor, nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
100 m
Inhalt:
100 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 23
Aderntyp:
Massivdraht
Aussen-Ø Kabel:
8 mm
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Brandschutzklasse:
Eca
Gewicht:
5204.8 g
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
5.156 kg
Bruttogewicht:
5,156
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.49
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, netzwerkkabel cat6 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, Anschluss, TP-Verlegekabel, Rohkabel, CAT6, Massivdraht, PiMF, twistedpairkabel, TP, Cat.6, lankabel, NetzwerkKabel, Verlegekabel, Kat.6, pimf, FTP, TwistedPair
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 132,67*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 106,86*
€ 132,67*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,36*
€ 157,48*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 151,07*
€ 184,60*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 207,50*
€ 246,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.