Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E) Litze, 300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E) Litze, 300m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E) Litze, 300m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E) Litze, 300m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E) Litze, 300m
Artikel-Nr.:
     2753I-2198155
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0892
EAN/GTIN:
     7611990110353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Litzendraht Netzwerkkabel der Kategorie 6 für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Doppelt geschirmtes (PiMF) Kabel
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Paarweise Abschirmung: Alu-kaschierte Folie
  • Gesamt-Abschirmung: Kupfergeflecht
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Rohkabel Cat.6
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Aussen-Ø Kabel:
6,3 mm
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Gewicht:
10.99 kg
Verpackungshöhe:
360 mm
Verpackungsbreite:
360 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Paketgewicht:
13.3 kg
Bruttogewicht:
13,3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.49
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel cat 6, ethernet kabel, Anschluss, Rohkabel, CAT6, PiMF, twistedpairkabel, TP, Cat.6, lankabel, Litzendraht, NetzwerkKabel, Kat.6, pimf, FTP, TwistedPair
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 237,63*
€ 243,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 237,74*
€ 243,91*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 241,61*
€ 247,84*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 297,49*
€ 304,79*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 457,80*
€ 467,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,91*
€ 290,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,42*
€ 289,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,63*
€ 282,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.