Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 0,5 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 0,5 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 0,5 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 0,5 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 0,5 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 0,5 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 0,5 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 0,5 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.0980
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0980
EAN/GTIN:
     7630049610606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles DataCenter Patchkabel für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren.

  • Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Besonders dünnes und flexibles Kabel
  • Für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
weiß
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Slim-Kabel:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Aussen-Ø Kabel:
3.4 +/- 0.2mm
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gewicht:
12.1 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.015 kg
Bruttogewicht:
0,015
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.33
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, 0,5m cat6a patchkabel weiß, patch kabel, patch-kabel 50cm, lankabel, 500MHz, LAN, Cat.6A, Kat.6, RJ45, stecker, Gigabit, CAT6A, TP-Kabel, Netzwerk, twistedpairkabel, anschlusskabel, poe, Cat6A, Internetkabel, patchkabel, slim, 10 Gigabit, RJ45Kabel, kabel, Netzwerkanschlusskabel, Ethernet, RJ45-Kabel, Lan-Kabel, UTP, TwistedPair
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.