Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE UTP-Kabel Kat.6 (Class E) Litze, 300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE UTP-Kabel Kat.6 (Class E) Litze, 300m
ROLINE UTP-Kabel Kat.6 (Class E) Litze, 300m
ROLINE UTP-Kabel Kat.6 (Class E) Litze, 300m
ROLINE UTP-Kabel Kat.6 (Class E) Litze, 300m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.0992
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0992
EAN/GTIN:
     7611990110346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Litzendraht Netzwerkkabel der Kategorie 6 für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Schirmungstyp: UTP
  • Übertragungsqualität: Cat6 / Class E
  • Aufbau: 8 Adern Litze
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Rohkabel Cat.6
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 24
Aderntyp:
Litze
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Gewicht:
10.5 kg
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Paketgewicht:
12 kg
Bruttogewicht:
12
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.48
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, roline patchkabel grau cat6, alarmkabel, roline datenkabel, TP, Anschluss, Cat.6, Litzendraht, NetzwerkKabel, TwistedPair, twistedpairkabel, CAT6, pimf, Kat.6, PiMF, lankabel, FTP, Rohkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,48*
€ 173,25*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 171,89*
€ 181,73*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,28*
€ 181,74*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 325,10*
€ 339,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 329,56*
€ 387,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.