Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE U/FTP DataCenter Kabel Kat.7, LSOH, mit RJ45 Steckern (500 MHz / Class EA), slim, weiß, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE U/FTP DataCenter Kabel Kat.7, LSOH, mit RJ45 Steckern (500 MHz / Class EA), slim, weiß, 3 m
ROLINE U/FTP DataCenter Kabel Kat.7, LSOH, mit RJ45 Steckern (500 MHz / Class EA), slim, weiß, 3 m
ROLINE U/FTP DataCenter Kabel Kat.7, LSOH, mit RJ45 Steckern (500 MHz / Class EA), slim, weiß, 3 m
ROLINE U/FTP DataCenter Kabel Kat.7, LSOH, mit RJ45 Steckern (500 MHz / Class EA), slim, weiß, 3 m
ROLINE U/FTP DataCenter Kabel Kat.7, LSOH, mit RJ45 Steckern (500 MHz / Class EA), slim, weiß, 3 m
ROLINE U/FTP DataCenter Kabel Kat.7, LSOH, mit RJ45 Steckern (500 MHz / Class EA), slim, weiß, 3 m
ROLINE U/FTP DataCenter Kabel Kat.7, LSOH, mit RJ45 Steckern (500 MHz / Class EA), slim, weiß, 3 m
ROLINE U/FTP DataCenter Kabel Kat.7, LSOH, mit RJ45 Steckern (500 MHz / Class EA), slim, weiß, 3 m
ROLINE U/FTP DataCenter Kabel Kat.7, LSOH, mit RJ45 Steckern (500 MHz / Class EA), slim, weiß, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.1713
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.1713
EAN/GTIN:
     7630049610767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

Konfektioniertes paarweise geschirmtes Twisted-Pair-Netzwerkkabel der Kategorie 7 mit RJ-45 Steckern (bis 500 MHz) auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles DataCenter Patchkabel mit einzelnen Adernpaaren in aluminiumkaschierter Folie für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren.

  • Konfektioniertes paarweise geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken geeignet
  • Besonders dünnes und flexibles Kabel
  • Für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in aluminiumkaschierter Folie
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
FTP Patchkabel
Farbe:
weiß
Länge:
3 m
Schirmungstyp:
FTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Slim-Kabel:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
45.6 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.35
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 3m weiß, patch kabel, patch-kabel 3m, Ethernet, RJ45, CAT.7, RJ45Kabel, patchkabel, 10 Gigabit, LAN, twistedpairkabel, 500MHz, poe, CAT7, Kat.6, anschlusskabel, lankabel, CAT6A, Lan-Kabel, Netzwerk, Cat6A, Netzwerkkabel, F/UTP, RJ45-Kabel, Cat.6A, TwistedPair, Internetkabel, UTP, Gigabit, TP-Kabel, Twisted-Pair-Kabel, kabel, slim, U/FTP, stecker, Netzwerkanschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.