Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 1,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 1,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 1,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 1,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 1,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 1,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 1,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 1,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.2504
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2504
EAN/GTIN:
     7611990167296
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested.

  • Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
  • Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6 bestanden.

  • GHMT Zertifikat Nr. z4423b-16-D
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
1.5 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Component-Level zertifiziert:
ja
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Technische Besonderheiten:
Component Level
Gewicht:
63.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.09 kg
Bruttogewicht:
0,09
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.36
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, patchkabel 1,5m grau cat6, patch kabel, patch-kabel cat6, 250MHz, Ethernet, RJ45, RJ45Kabel, patchkabel, LSOH, Component-Level-Tested, flammwidrig, LAN, twistedpairkabel, Kat.6, LSZH, anschlusskabel, LS0H, lankabel, Lan-Kabel, Netzwerk, Netzwerkkabel, Cat.6, RJ45-Kabel, TwistedPair, raucharm, Internetkabel, UTP, Gigabit, CAT6, TP-Kabel, Twisted-Pair-Kabel, Halogenfrei, kabel, stecker, Netzwerkanschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.