Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.2550
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2550
EAN/GTIN:
     7611990170357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested.

  • Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
  • Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6 bestanden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Component-Level zertifiziert:
ja
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Technische Besonderheiten:
Component Level
Gewicht:
27 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.047 kg
Bruttogewicht:
0,047
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.36
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Netzwerk, flammwidrig, RJ45Kabel, LAN, LSZH, Twisted-Pair-Kabel, twistedpairkabel, Halogenfrei, Lan-Kabel, LSOH, Gigabit, Component-Level-Tested, TwistedPair, RJ45, LS0H, RJ45-Kabel, Internetkabel, lankabel, stecker, Netzwerkkabel, raucharm, Cat.6, Netzwerkanschlusskabel, TP-Kabel, 250MHz, CAT6, anschlusskabel, UTP, Kat.6, kabel, Ethernet
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.