Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, rot, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, rot, 15 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, rot, 15 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, rot, 15 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, rot, 15 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, rot, 15 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, rot, 15 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, rot, 15 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, rot, 15 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, rot, 15 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.2718
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2718
EAN/GTIN:
     7611990137503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested.

  • Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
  • Halogenfrei, flammwidrig, raucharm

Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6A-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6A bestanden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
rot
Länge:
15 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Component-Level zertifiziert:
ja
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
rot
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
529.1 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.597 kg
Bruttogewicht:
0,597
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.37
Weitere Suchbegriffe: roline patchkabel rot 15m, patch kabel, patch-kabel rot, Ethernet, RJ45, RJ45Kabel, patchkabel, 10 Gigabit, LSOH, Component-Level-Tested, flammwidrig, LAN, twistedpairkabel, 500MHz, poe, Kat.6, LSZH, anschlusskabel, lankabel, CAT6A, Lan-Kabel, Netzwerk, Cat6A, Netzwerkkabel, RJ45-Kabel, Cat.6A, TwistedPair, raucharm, Internetkabel, UTP, Gigabit, TP-Kabel, Twisted-Pair-Kabel, Halogenfrei, kabel, stecker, Netzwerkanschlusskabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.