Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,3 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,3 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,3 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,3 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,3 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,3 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,3 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,3 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, schwarz, 0,3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.2986
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2986
EAN/GTIN:
     7611990138845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested.

  • Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
  • Halogenfrei, flammwidrig, raucharm

Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6A-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6A bestanden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.3 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Component-Level zertifiziert:
ja
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
18.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.026 kg
Bruttogewicht:
0,026
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.37
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Netzwerk, Gigabit, TP-Kabel, Cat6A, RJ45, Netzwerkanschlusskabel, Component-Level-Tested, poe, Ethernet, Cat.6A, Twisted-Pair-Kabel, Netzwerkkabel, Kat.6, LAN, 500MHz, CAT6A, 10 Gigabit, Halogenfrei, Internetkabel, flammwidrig, kabel, raucharm, RJ45Kabel, lankabel, Lan-Kabel, RJ45-Kabel, anschlusskabel, TwistedPair, UTP, twistedpairkabel, LSZH, stecker, LSOH
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.