Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, simplex, gelb, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, simplex, gelb, 3 m
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, simplex, gelb, 3 m
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, simplex, gelb, 3 m
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, simplex, gelb, 3 m
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, simplex, gelb, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.8843
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.8843
EAN/GTIN:
     7611990121052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

ROLINE LSOH LWL-Patchkabel in OS2-Qualität für Hochgeschwindigkeits-Internet verbindet Glasfasersteckdose mit Switch, Router oder Internetbox

  • Verbindet Glasfasersteckdose mit Switch/Router/Internetbox
  • Geeignet für Hochgeschwindigkeits-Internet
  • LWL-Patchkabel simplex mit Single Mode-Fasern in OS2-Qualität

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OS2
Farbe:
gelb
Länge:
3 m
Anzahl Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
Singlemode 9/125µm OS2
Anschlüsse:
LC UPC / LC UPC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC UPC
Stecker Seite 1 Ferrule:
Keramik
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC UPC
Stecker Seite 2 Ferrule:
Keramik
Min. Biegeradius, statisch:
12 mm
Min. Biegeradius, dynamisch:
24 mm
Farbe (Kabel):
gelb
Aussen-Ø Kabel:
1,2mm
Kabel LSOH:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Max. Einfügungsdämpfung:
0.3 dB
Min. Rückflussdämpfung:
50 dB
Gewicht:
7.5 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.64
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel lc lc, lwl universalkabel, Netzwerkkabel, Anschluss, Patchkabel, Fiberoptic, NetzwerkKabel, FiberOptic, LWL-Kabel, Swisscom TV, FiberOptickabel, LWL-Patchkabel, Glasfaserkabel, lankabel, Optical Kabel, OS2, Swisscom, Jumper, LWL, Fibreoptic, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.8840
ab € 3,68*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8841
ab € 3,75*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8842
ab € 3,93*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8845
ab € 4,36*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8846
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.