Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violett, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violett, 2 m
ROLINE LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violett, 2 m
ROLINE LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violett, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.9472
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.9472
EAN/GTIN:
     7611990150571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Hochwertige Glasfaserkabel mit dem hochgeschützten, sicheren LSH-Anschluss auf der einen Seite und LC-Stecker auf der anderen Seite - beide Anschlüsse sind UPC-poliert.

  • Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm OM4
  • Kabelmaterial: Mantel halogenfrei und flammhemmend, violett, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
  • LC-Stecker: SFF-Stecker mit hoher mechanischer Belastbarkeit, Push-Pull, verdrehsicher, Keramik-Ferrule
  • LSH-Stecker: präzise gefertigte Stecker mit geringer Rückfluss-Dämpfung, Keramik-Ferrule
  • UPC-poliert für geringere Einfügedämpfung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OM4
Farbe:
violett
Länge:
2 m
Anzahl Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
Multimode 50/125µm OM4
Anschlüsse:
LSH / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LSH
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC
Min. Biegeradius, statisch:
30 mm
Min. Biegeradius, dynamisch:
60 mm
Aramid Zugentlastung:
ja
Kabel LSOH:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Max. Einfügungsdämpfung:
0.2 dB
Min. Rückflussdämpfung:
30 dB
RAL-Farbe:
RAL 4003 Erikaviolett
Gewicht:
37.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.069 kg
Bruttogewicht:
0,069
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.67
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, SCSI Kabel, roline patchkabel lwl om4 2m, scsi kabel, scsi kabel 2m, OM4, Netzwerkkabel, Patchkabel, E2000, Glasfaserkabel, LSOH, LC, FiberOptic, LWL-Kabel, lankabel, Optical Kabel, Jumper, LSH, Fibreoptic, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 6,405* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.