Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LWL-Adapter SC Simplex, Single-Mode, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LWL-Adapter SC Simplex, Single-Mode, Z
ROLINE LWL-Adapter SC Simplex, Single-Mode, Z
ROLINE LWL-Adapter SC Simplex, Single-Mode, Z
ROLINE LWL-Adapter SC Simplex, Single-Mode, Z
ROLINE LWL-Adapter SC Simplex, Single-Mode, Z
Artikel-Nr.:
     C3444-21.17.0071
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.0071
EAN/GTIN:
     7611990147281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL-Kupplung

ROLINE Lichtwellenleiter-Koppler für die Verbindung von Fiber Optic Patchkabeln

  • LWL-Adapter und -Kupplungen in bewährter ROLINE Qualität für die kostengünstige LWL-Verkabelung
  • SC/SC- Buchse
  • Zur Montage in LWL-Frontplatten oder als Verlängerung für LWL-Kabel
  • Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
  • Führungshülsen der Ferrule aus Zirkonium (Z)
  • Auch für Single-Mode LWL-Kabel geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik FO
Produkttyp:
Steckverbinder
Farbe:
türkis
Gewicht:
3.4 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.004 kg
Bruttogewicht:
0,004
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.79
Weitere Suchbegriffe: Simplex Steckverbinder, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker simplex, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker roline, FibreopticZubehör, LWL, NetzwerkKabel, Fibreoptic, LWLzubehör, Anschluss, LWLZubehör, FiberOpticZubehör, GlasfaserZubehör, LWLAdapter, GlasfaserkabelZubehör, FiberOpticzubehör, SC Simplex
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.17.0350
ab € 67,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.