Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LWL-Adapter SC Simplex, Multimode, PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE LWL-Adapter SC Simplex, Multimode, PB
ROLINE LWL-Adapter SC Simplex, Multimode, PB
ROLINE LWL-Adapter SC Simplex, Multimode, PB
ROLINE LWL-Adapter SC Simplex, Multimode, PB
ROLINE LWL-Adapter SC Simplex, Multimode, PB
Artikel-Nr.:
     337-21.17.0075
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.0075
EAN/GTIN:
     7611990147298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL-Kupplung

ROLINE Lichtwellenleiter-Koppler für die Verbindung von Fiber Optic Patchkabeln

  • LWL-Adapter und -Kupplungen in bewährter ROLINE Qualität für die kostengünstige LWL-Verkabelung
  • SC/SC- Buchse
  • Zur Montage in LWL-Frontplatten oder zur Verlängerung von LWL-Kabeln
  • Hochwertiges Kunstoffgehäuse
  • Führungshülsen der Ferrule aus Phosphor-Bronze (PB)
  • Nicht für Single-Mode LWL-Kabel geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik FO
Produkttyp:
Steckverbinder
Farbe:
türkis
Gewicht:
3.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.005 kg
Bruttogewicht:
0,005
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.79
Weitere Suchbegriffe: Simplex Steckverbinder, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker om4, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker simplex, FibreopticZubehör, LWL, NetzwerkKabel, Fibreoptic, LWLzubehör, Anschluss, LWLZubehör, FiberOpticZubehör, GlasfaserZubehör, LWLAdapter, GlasfaserkabelZubehör, FiberOpticzubehör, SC Simplex
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,40*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,12*
€ 6,57*
5 Tage
129
pro Stück
€ 1,00*
ab € 7,24*
€ 9,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,91*
€ 14,79*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,29*
€ 19,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.17.0350
ab € 67,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.