Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LWL-Adapter SC Duplex, Multimode, PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LWL-Adapter SC Duplex, Multimode, PB
ROLINE LWL-Adapter SC Duplex, Multimode, PB
ROLINE LWL-Adapter SC Duplex, Multimode, PB
ROLINE LWL-Adapter SC Duplex, Multimode, PB
ROLINE LWL-Adapter SC Duplex, Multimode, PB
Artikel-Nr.:
     C3444-21.17.0085
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.0085
EAN/GTIN:
     7611990147311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert

ROLINE Lichtwellenleiter-Koppler für die Verbindung von Fiber Optic Patchkabeln

  • LWL-Adapter und -Kupplungen in bewährter ROLINE Qualität für die kostengünstige LWL-Verkabelung
  • 2 x SC/2 x SC- Buchse
  • Zur Montage in LWL-Frontplatten oder zur Verlängerung von LWL-Kabeln
  • Hochwertiges Kunstoffgehäuse
  • Führungshülsen der Ferrule aus Phosphor-Bronze (PB)
  • Nicht für Single-Mode LWL-Kabel geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik FO
Produkttyp:
Steckverbinder
Farbe:
türkis
Gewicht:
6.5 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.007 kg
Bruttogewicht:
0,007
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.79
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL-Kupplung, lwl adapter duplex multimode, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker om4, GlasfaserkabelZubehör, LWLAdapter, FiberOpticzubehör, FibreopticZubehör, LWLZubehör, FiberOpticZubehör, GlasfaserZubehör, Anschluss, Fibreoptic, LWL, NetzwerkKabel, LWLzubehör, SC Duplex
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.