Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LWL-Kupplung LC Duplex, Single-Mode, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LWL-Kupplung LC Duplex, Single-Mode, Z
ROLINE LWL-Kupplung LC Duplex, Single-Mode, Z
ROLINE LWL-Kupplung LC Duplex, Single-Mode, Z
ROLINE LWL-Kupplung LC Duplex, Single-Mode, Z
ROLINE LWL-Kupplung LC Duplex, Single-Mode, Z
Artikel-Nr.:
     C3444-21.17.0141
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.0141
EAN/GTIN:
     7611990147366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert

ROLINE Lichtwellenleiter-Koppler mit zwei LC Buchsen auf jeder Seite für die Verbindung von Fiber Optic Patchkabeln

  • LWL-Adapter und -Kupplungen in bewährter ROLINE Qualität für die kostengünstige LWL-Verkabelung
  • 2x LC / 2x LC Buchsen
  • Zur Montage in LWL-Frontplatten oder als Verlängerung für LWL-Kabel
  • Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
  • Führungshülsen der Ferrule aus Zirkonium (Z)
  • Für Single-Mode LWL-Kabel geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik FO
Produkttyp:
Steckverbinder
Farbe:
türkis
Gewicht:
2.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.005 kg
Bruttogewicht:
0,005
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.79
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL-Kupplung, lwl patchkabel lc lc, lwl adapter, GlasfaserkabelZubehör, LWLAdapter, FiberOpticZubehör, Anschluss, NetzwerkKabel, GlasfaserZubehör, FibreopticZubehör, LWLzubehör, LWL, LWLZubehör, LC Duplex, Fibreoptic, FiberOpticzubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.17.0350
ab € 68,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.