Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, werkzeuglos, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, werkzeuglos, schwarz
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, werkzeuglos, schwarz
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, werkzeuglos, schwarz
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, werkzeuglos, schwarz
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, werkzeuglos, schwarz
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, werkzeuglos, schwarz
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, werkzeuglos, schwarz
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, werkzeuglos, schwarz
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, werkzeuglos, schwarz
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, werkzeuglos, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-21.17.0320
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.0320
EAN/GTIN:
     7630049614635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
roline patchpanel

Die preisgünstige Lösung für Kat. 6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s!

  • Kat.6A Keystone (Modul) UTP
  • Toolless - Auflegen ohne LSA-Werkzeug: Kabeladern werden einfach in die Führungen des Keystone-Moduls gelegt; das Modul wird geschlossen und zusammengedrückt - fertig ist der Anschluss
  • Mit Staubschutzklappe
  • Keystones mit aufgedruckter Farbcodierung gemäß EIA / TIA 568 A und 568 B
  • Für Kabel mit AWG 22 - 24
  • Für Kabel mit Außendurchmesser: 5 - 8,5mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
RJ45 Keystone Jack
Farbe:
schwarz
Schirmungstyp:
ungeschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Ports:
1
Belegung:
EIA/TIA 568A & 568B
Steckrichtung:
gerade
Höhe:
22.2 mm
Breite:
15.8 mm
Tiefe:
37.9 mm
Gewicht:
7.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.004 kg
Bruttogewicht:
0,004
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.56
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, modularbuchsen rj45, Cat6a, tool-free, RJ45, Netzwerkanschluss, Keystone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.11.0376
ab € 1,18*
Ähnlich
ROLINE
26.11.0337
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.