Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben
Artikel-Nr.:
     C3444-21.17.0323
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.0323
EAN/GTIN:
     7630049614659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker

Feldkonfektionierbarer Stecker für Massivdraht- und Litzenkabel

  • 8-adriger feldkonfektionierbarer geschirmter RJ45-Stecker für AWG26/1-AWG23/1, AWG26/7-AWG24/7
  • Ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
  • Für Kabel mit Kabeldurchmesser 6,0 bis 9,0 mm
  • Robustes Zinkdruckgussgehäuse
  • Zugentlastung mit Kabelbinder
  • Silberfarben
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Steckverbinder RJ-45
Farbe:
silberfarben
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
ja
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
16.8 mm
Breite:
13.8 mm
Tiefe:
41.8 mm
Gewicht:
14.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.019 kg
Bruttogewicht:
0,019
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.59
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, field plug, Netzwerkkabel, Anschlussstecker, Netzwerkanschlusstechnik, J00026A2000, RJ-45 Modular Plug, Netzwerkverbinder, Industriestecker, Telegärtner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.17.0325
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.