Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Junction Box Kat.5e (Class D), STP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Junction Box Kat.5e (Class D), STP
ROLINE Junction Box Kat.5e (Class D), STP
ROLINE Junction Box Kat.5e (Class D), STP
ROLINE Junction Box Kat.5e (Class D), STP
ROLINE Junction Box Kat.5e (Class D), STP
Artikel-Nr.:
     C3444-21.17.3035
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.3035
EAN/GTIN:
     7611990129966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
lsa verbindungsmodul

Zum Verlängern oder zur Reparatur von Netzwerkkabeln / Installationskabeln

  • ROLINE Junction Box zum Verlängern oder zur Reparatur von Kat. 5e Kabeln
  • Für geschirmte Kabel
  • Für alle marktgängigen 4- oder 8-adrigen Installationskabel mit AWG24 und Manteldurchmesser von max. 6,2 mm
  • Anschluss der Kabel erfolgt per LSA-Schneidklemmtechnik. Beschaltung gemäß EIA/TIA 568A oder 568B
  • Gegen elektromagnetische Ein- und Abstrahlung ist das Gehäuse innen beschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Network Junction Box
Farbe:
weiß
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
Belegung:
EIA/TIA 568B
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
nein
Steckrichtung:
gerade
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Höhe:
23.95 mm
Breite:
34.9 mm
Tiefe:
62.8 mm
Gewicht:
61.3 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.61
Weitere Suchbegriffe: Connection box, Netzwerkkabel, Netzwerkanschlusstechnik, Netzwerkverbinder, Steckverbinder, LSA, Anschluss, Verlängerung, Reperatur, Kabel, Netzwerk, Anschlussdose, installationskabel, Kabelanschlusskasten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.