Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat.6 (Class E) für Massivdraht, 10 Stck


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat.6 (Class E) für Massivdraht, 10 Stck
ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat.6 (Class E) für Massivdraht, 10 Stck
ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat.6 (Class E) für Massivdraht, 10 Stck
ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat.6 (Class E) für Massivdraht, 10 Stck
Artikel-Nr.:
     337-21.17.3063
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.3063
EAN/GTIN:
     7611990195336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

Modularstecker für die Twisted-Pair Netzwerkverkabelung

  • Kat.6 Modulare Stecker, 8p8c
  • Geschirmt
  • Vergoldete Kontakte
  • geeignet für Litzen- und Massiv-Draht-Kabel in AWG 23 - 26
  • Mit Einführungshilfe
  • Lieferumfang: 10 Stück
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Zubehör
Farbe:
transparent
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Material (Gehäuse):
Kunststoff / Metallschirmung
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
nein
Steckrichtung:
gerade
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
12 mm
Breite:
11.7 mm
Tiefe:
21.5 mm
Gewicht:
28.7 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.039 kg
Bruttogewicht:
0,039
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.58
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 cat 6, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, Connectors, Kat. 6, Steckverbinder, Netzwerkanschlusstechnik, Zubehör, Kabel, Connectors for networking, Plug, Netzwerkverbinder, Stecker, Anschluss, Netzwerk, networking
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,13*
1 Tag
273
pro Paket
€ 14,99*
ab € 4,78*
€ 10,27*
32 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,97*
€ 12,87*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,54*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 15,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.