Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Feldkonfektionierbarer RJ-45-Stecker Kat.8 (Class I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Feldkonfektionierbarer RJ-45-Stecker Kat.8 (Class I)
ROLINE Feldkonfektionierbarer RJ-45-Stecker Kat.8 (Class I)
ROLINE Feldkonfektionierbarer RJ-45-Stecker Kat.8 (Class I)
ROLINE Feldkonfektionierbarer RJ-45-Stecker Kat.8 (Class I)
ROLINE Feldkonfektionierbarer RJ-45-Stecker Kat.8 (Class I)
ROLINE Feldkonfektionierbarer RJ-45-Stecker Kat.8 (Class I)
ROLINE Feldkonfektionierbarer RJ-45-Stecker Kat.8 (Class I)
Artikel-Nr.:
     C3444-21.17.3086
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.3086
EAN/GTIN:
     7630049611009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker

Hochwertiger 8-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für eine einfache, schnelle und zuverlässige Konfektion ohne Spezialwerkzeug

  • 8-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22 - 24 Volldraht (AWG 23 - 26 Litzenkabel nur für Kat.6A)
  • Kat.8.1, für 10 bis 40 GBit/s geeignet
  • Einfache, schnelle und zuverlässige Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen, einfach zu betätigende Zugentlastung
  • Robustes Zinkdruckgussgehäuse, vernickelt
  • Voll geschirmt, 360°-Schirmkontaktierung
  • Für Kabeldurchmesser 5,6 - 8,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Steckverbinder RJ-45
Farbe:
silberfarben
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat8.1 / Class I
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
ja
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
18.4 mm
Breite:
13.8 mm
Tiefe:
50.2 mm
Gewicht:
19.7 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.39
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45, rj45 steckverbinder, Modular Plug, Kabel, Anschluss, RJ-45 Modular Plug, Netzwerk, Netzwerkverbinder, Steckverbinder, networking, Connectors, Netzwerkanschlusstechnik, field plug, Zubehör, Connectors for networking, Industriestecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.