Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, SLIM, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, SLIM, schwarz
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, SLIM, schwarz
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, SLIM, schwarz
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, SLIM, schwarz
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, SLIM, schwarz
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, SLIM, schwarz
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, SLIM, schwarz
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, SLIM, schwarz
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, SLIM, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-26.11.0375
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.11.0375
EAN/GTIN:
     7611990110971
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder

ROLINE Keystone in Kat.6 Qualität für den Einsatz in Gigabit Ethernet Netzwerken - jetzt in besonders schmaler Bauform

  • Anschluss der Kabel an die Keystones erfolgt werkzeuglos - die Kabeladern werden einfach in die Führungen gelegt, das Modul wird geschlosssen und zusammengedrückt - fertig ist der Anschluss
  • Keystones mit aufgedruckter Farbcodierung gemäß EIA / TIA 568
  • Die Keystone-Module können in einen 19"-Modulträger (26.11.0357 in schwarz, alternativ auch 26.11.0356 in lichtgrau) eingeklinkt werden. Oder sie werden zusammen mit einer Modulaufnahme 25.16.8579 zur Anschlussdose.
  • Die ROLINE Kat.6/Class E 19"-Keystones genügen den übertragungstechnischen Eigenschaften eines Kat.6/Class E Links
  • Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:ROLINE UTP Kat.6/Class E Massivdraht Installationskabel (Best.-Nr.- 21.15.0990), ROLINE Kat.6/Class E Anschlussdosen (Best.-Nr. 25.16.8494), ROLINE Kat.6/Class E 19"-Keystone-Patchpanel (Best.-Nr. 26.11.0357 und 26.11.0375), und ROLINE UTP Patchkabel mit RJ45 Steckern (Best.-Nr. 21.15.0935). Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
RJ45 Keystone Jack
Farbe:
schwarz
Schirmungstyp:
ungeschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Anzahl Ports:
24
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
Belegung:
EIA/TIA 568A & 568B
modularer Aufbau:
ja
Steckrichtung:
gerade
Höhe:
21 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
36 mm
Gewicht:
6.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.56
Weitere Suchbegriffe: NetzwerkAnschluss, Cat6, networking, ungeschirmt, Steckverbinder, RJ45, Kat.6, tool-free, Keystone, Connectors
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
26.11.0339
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.